› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Vano laterale cavi 1800x300x500 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUER3050K
Cod. Produttore ER3050K
Cod. EAN 8015646746382

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x300x500mm
  • Tipo: Vano laterale cavi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia esterna
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Vano laterale per cavi di dimensioni 1800x300x500 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente e adatto all'installazione in ambienti industriali, garantisce un'adeguata gestione dei cavi e facilita l'accesso per manutenzione e modifiche. La struttura modulare e robusta assicura stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni di automazione e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Container for external cable container 1800x300x500mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

1800 mm

profondità

0,5 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Vano laterale cavi 1800x300x500 mm per automazione industriale