› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Vano cavi interno 1449x800x250 mm per distribuzione elettrica fino a 800A struttura System pro E

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQ830I214
Cod. Produttore Q830I214
Cod. EAN 5411815229220

Informazioni principali

  • Vano cavi interno H1400 1400x200 mm
  • Larghezza vano cavi 800 mm
  • Compatibile con struttura base System pro E energy
  • Portata massima fino a 800A
  • Materiale struttura acciaio
  • Adatto per quadri di distribuzione secondaria
  • Dimensioni compatte per installazione ottimale
  • Serie System pro E energy

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SPEED L/M vano cavi interno con dimensioni di 1400x200, progettato per l'organizzazione e la gestione efficiente dei cavi elettrici all'interno degli impianti. Questo prodotto garantisce robustezza e facilità di installazione, offrendo una soluzione affidabile per mantenere ordinati i cablaggi e assicurare la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni interne che richiedono un supporto stabile e duraturo per i cavi. Descrizione del produttore: Integrated cable compartment H1400;Internal cable container for basic structure System pro E energy (800 mm width), Sub Distribution Board up to 800A

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

1449 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Serie

System pro E energy

Vano cavi interno 1449x800x250 mm per distribuzione elettrica fino a 800A struttura System pro E