Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93390QBE/10
Cod. Produttore
93390QBE/10
Cod. EAN
8012199682310

Informazioni di prodotto

mas LDX 400 - vano barre esterno h=2000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vano barre esterno per armadi da pavimento LDX400 altezza 2000mm

tetto inclinato

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

possibilità di fissaggio a parete

numero RAL

7035

numero di porte

1

larghezza

410 mm

profondità

175 mm

altezza

2100 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

colore

grigio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

Vano barre esterno per armadi da pavimento LDX400 H 2000mm