Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCP40827CE1G1
Cod. Produttore
VCP40827CE1G1
Cod. EAN
4058075438590

Informazioni di prodotto

LED VALUE CLASSIC P 4W 827 Clear E14
Lampade LED con forma classica a sfera. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Sostituzione facile e diretta delle tradizionali lampade ad incandescenza. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Illuminazione generale. Applicazioni domestiche. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

32

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

300.00

diametro

45.0 mm

lunghezza

77.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

Serie

LED_VALUE_CLASSIC_P

prodotto Sustainable

Si