Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA75840CG9
Cod. Produttore
VCA75840CG9
Cod. EAN
4058075288683

Informazioni di prodotto

LED VALUE CLASSIC A 7.5W 840 Clear E27
Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1055

efficienza luminosa della lampada

140

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

Serie

LED_VALUE_CLASSIC_A

prodotto Sustainable

Si

Produttore

VALUECLA75 7,5W/840 230V FIL E27FS1

(pz.)