Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Cod. Rexel
ICKKPP130-TN
Cod. Produttore
KKPP130-TN
Cod. EAN
8014212101556

Informazioni di prodotto

Valigia per testa PP130
Valigia per il trasporto testa PP130 vuota Descrizione del produttore: Valigia per il trasporto testa PP130 vuota

colore

Nero

larghezza

390 mm

Tipologia

Valigia

altezza

600 mm

profondità

150 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

1

Con schiuma

Produttore

Valigia trasporto testa PP130 vuota resistente uso industriale