Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19160
Cod. Produttore
19160
Cod. EAN
8014212038456

Informazioni di prodotto

Valigia in cuoio "EuroCompact" nera vuota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigia in cuoio vuota

colore

Nero

larghezza

440 mm

Tipologia

Valigia

altezza

300 mm

profondità

200 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Pelle

con serratura

Numero totale di scomparti

1

Con divisorio

Produttore

Valigia EuroCompact in cuoio nera vuota per trasporto e lavoro professionale