Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19162
Cod. Produttore
19162
Cod. EAN
8014212039019

Informazioni di prodotto

Valigia in cuoio "EuroCompact" nera con utensili

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

  • pinza universale 180 mm 2K
  • pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm 2K
  • giravite ad intaglio 0,5x3x100
  • giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM
  • giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM
  • giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM
  • tagliacavo D17 2K

Utensili non isolati

  • forbice da elettricista bi-componente
  • EnerGrip tiracavo con ottima presa
  • chiave universale per quadri ed armadi elettrici
Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

  • pinza universale 180 mm 2K
  • pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm 2K
  • giravite ad intaglio 0,5x3x100
  • giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM
  • giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM
  • giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM
  • tagliacavo D17 2K

Utensili non isolati

  • forbice da elettricista bi-componente
  • EnerGrip tiracavo con ottima presa
  • chiave universale per quadri ed armadi elettrici

imballaggio

Cartone

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

2

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

4

numero totale di utensili

12

numero di pinze

2

numero di utensili multifunzione

1

Produttore

Valigia EuroCompact cuoio nero con utensili isolati 1000V per elettricisti