Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKITVALGPTA-2
Cod. Produttore
KIT-VAL-GPTA-2
Cod. EAN
8016692805108

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Contenitore: Valigia
  • Pannelli portautensili: 2 con elastici
  • Tasca interna: Porta documenti/tablet
  • Fondo: Termoformato
  • Serie: GPTA-2
  • Uso: Assortita
Kit valigia assortita GPTA-2 progettata per professionisti dell'impiantistica elettrica, comprende una selezione completa di utensili essenziali tra cui cacciaviti a croce Phillips e Pozidriv, cacciaviti a taglio, pinze, chiavi combinate e chiavi a brugola. Ogni strumento è realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l'uso quotidiano. La valigetta in alluminio offre una pratica organizzazione e trasportabilità, ideale per interventi su impianti elettrici e manutenzioni. Questo set versatile consente di affrontare con efficienza diverse operazioni di montaggio, riparazione e regolazione, assicurando precisione e comodità in ogni situazione di lavoro. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:

    Valigia realizzata in alluminio, completa di due pannelli portautensili con elastici per il contenimento di qualsiasi utensile e tasca interna porta documenti / tablet.

    Fondo in termoformato con separat

imballaggio

Valigia

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

2

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

2

numero di gattucci

1

numero di cacciaviti a taglio

5

numero totale di utensili

21

numero di pinze

2

numero di chiave combinata

4

numero di chiavi a brugola

9

numero di martelli

1

numero di segatrici

2

Produttore

Valigia alluminio porta utensili con pannelli elastici e tasca interna