Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEVALSTAR-R3/ID
Cod. Produttore
VALSTAR-R3/IDT
Cod. EAN
8016692558677

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Valigetta per contenimento
  • Uso: Trasporto utensile IDT
  • Include: Matrici da richiedere
  • Serie: CEVALSTAR-R3/ID
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Dimensioni: Compatte e pratiche
  • Protezione: Protettiva per utensili
  • Applicazione: Per uso professionale
Valigetta realizzata in plastica resistente, progettata per il contenimento e l'organizzazione di dispositivi IDT e materiali correlati. Dotata di divisorio interno per una migliore suddivisione e protezione degli oggetti trasportati. Ideale per chi necessita di una soluzione pratica e funzionale per il trasporto di componenti elettrici, garantendo ordine e sicurezza. La struttura robusta assicura durabilità nel tempo, rendendo questo prodotto un accessorio indispensabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore:

    Valigetta per il contenimento ed il trasporto dell’utensile IDT e delle matrici da richiedere separatamente

larghezza

260 mm

Tipologia

Valigia

altezza

220 mm

profondità

45 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Con divisorio

Produttore

Valigetta trasporto utensile IDT matrici manuale