› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Valigetta morsetti Zeta utensili per quadri elettrici residenziali

Cod. Rexel CEVALSTAR-ZETA
Cod. Produttore VALSTAR-ZETA
Cod. EAN 8016692554099

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: ZETA
  • Contenuto: Morsetti e utensili
  • Tipo: Valigetta assortita

Descrizione del prodotto

Valigetta completa di morsetti Zeta trasparenti per connessioni elettriche sicure e affidabili, ideale per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici. Include utensili specifici per facilitare il montaggio e la gestione dei cavi, garantendo praticità e precisione nel lavoro. Progettata per offrire una soluzione versatile e organizzata per elettricisti professionisti, con componenti di alta qualità che assicurano durata e performance costante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: VALIGETTA CON MORSETTI ZETA E UTENSVALSTAR-ZETA CEMBRE SPA Classe Etim: EC000524 - Scatole assortite per connettori e collegamenti

Caratteristiche tecniche

con utensile

raccordi per cavi isolati

Valigetta morsetti Zeta utensili per quadri elettrici residenziali