Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Borse e cassette porta attrezzi /

Cod. Rexel
IC476120
Cod. Produttore
476120
Cod. EAN
4005187761207

Informazioni di prodotto

Valigetta in resina McPlus Promo 23
Cassetta attrezzi in plastica, misure esterne 580x280x280mm, misure interne 490x205x220mm, volume 26l Descrizione del produttore: Cassetta attrezzi in plastica, misure esterne 580x280x280mm, misure interne 490x205x220mm, volume 26l

colore

Nero

larghezza

400 mm

Tipologia

Valigia

altezza

220 mm

profondità

205 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con serratura

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

5

Con divisorio

Produttore

Valigetta resina MCPLUS PROMO 23 cassetta attrezzi 26L compatta resistente per elettricisti