Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Borse e cassette porta attrezzi /

Cod. Rexel
IC457021
Cod. Produttore
457021
Cod. EAN
4005187570212

Informazioni di prodotto

Valigetta in resina McPlus Alu C22

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta attrezzi in plastica, di qualita', per professionisti misure esterne 550x286x278,misure interne 545x252x266mm

colore

Nero

larghezza

525 mm

Tipologia

Valigia

altezza

256 mm

profondità

545 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

3

Con divisorio

Produttore

Valigetta in resina McPlus Alu C22 cassetta attrezzi professionale dimensioni 550x286x278 mm