Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Borse e cassette porta attrezzi /

Cod. Rexel
IC458600
Cod. Produttore
458600
Cod. EAN
4005187586008

Informazioni di prodotto

Valigetta in resina DinoPlus Basic 3000F

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta universale per attrezzi e apparecchiature, misure esterne 410x154x320mm, misure interne 380x148x230mm

colore

Nero

larghezza

380 mm

Tipologia

Valigia

altezza

230 mm

profondità

148 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con serratura

Con divisorio

Produttore

Valigetta in resina DinoPlus Basic 3000F cassetta universale attrezzi 410x154x320mm