Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Impianti TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287302
Cod. Produttore
287302
Cod. EAN
8016978094554

Informazioni di prodotto

LNB Quattro LTE universale, ideale per impianti satellitari con polarità separate, approvato Sky Italia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a 4 uscite indipendenti
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con impianti LTE per ridurre interferenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore qualità del segnale satellitare
  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità garantita da certificazione Sky Italia

Documentazione tecnica

LNB Quattro con 4 uscite con polarita separate H/V, approvato da Sky Italia

numero di uscite

4

esecuzione

quatro

colore

grigio

con scatola protettiva

ammissione

40 mm

Produttore

UX-QT LTE LNB UNIVERS.QUATTRO LTE

€ 23,91 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info