Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Impianti TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287339
Cod. Produttore
287339
Cod. EAN
8016978096350

Informazioni di prodotto

L'UX-QD LTE LNB UNIVERS.QUAD LTE offre un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alle 4 uscite universali
  • Compatibilità con filtri LTE per ridurre interferenze
  • Riduzione dei tempi di installazione e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di alta qualità approvato da Sky Italia
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del convertitore a basso rumore
  • Supporto per più dispositivi senza perdita di segnale
LNB Quad con 4 uscite universali e filtro LTE, approvato da Sky Italia

numero di uscite

4

esecuzione

quad

colore

grigio

con scatola protettiva

ammissione

40 mm

Produttore

UX-QD LTE LNB UNIVERS.QUAD LTE

€ 23,91 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info