› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR XT1..XT4 rilascio sottotensione 24-30 VAC/DC per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066389R1
Cod. Produttore 1SDA066389R1
Cod. EAN 8015644692506

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 220-240 VAC/DC
  • Tipo: UVR XT1..XT4
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT
  • Durata nominale: 20 anni
  • Materiali principali: Polietilentereftalato, carta
  • Potenza nominale: 24-30 VAC/DC
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

UVR XT1..XT4 24-30 VAC/DC è uno sganciatore di minima tensione, disponibile sia cablato che non cablato, progettato per l'impiego con interruttori della serie Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo dispositivo è adatto per disgiuntori e supporta una tensione di azionamento sia in corrente alternata che continua (AC/DC) nella gamma 24-30 V. La sua funzione principale è garantire la protezione e il controllo affidabile degli interruttori automatici, assicurando un rilascio sicuro in caso di tensione minima. L'esecuzione del collegamento elettrico è di tipo "altro", e il prodotto non prevede contatti normalmente chiusi o aperti. Questo accessorio è essenziale per migliorare la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 24...30V AC-DC XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Tmax XT

UVR XT1..XT4 rilascio sottotensione 24-30 VAC/DC per interruttori modulari