› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR XT1..XT4 Interruttore Sottotensione 48 VAC/DC Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA069064R1
Cod. Produttore 1SDA069064R1
Cod. EAN 8015644697600

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 48 V AC/DC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Applicazione: TMAX XT1..XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo di dispositivo: Accessorio bobina
  • Materiali principali: Polietilentereftalato, carta, acciaio
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

UVR XT1..XT4 48 VAC/DC è uno sganciatore di minima tensione cablato e non cablato, progettato per interruttori XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo dispositivo è utilizzabile sia con tensione alternata che continua (AC/DC) a 48 Volt, ed è adatto per il collegamento elettrico di tipo "altro". Non dispone di contatti normalmente chiusi o aperti. È un accessorio specifico per la gamma Tmax XT, garantendo un funzionamento affidabile per il rilascio di minima tensione, sia in configurazioni fisse che plug-in. La sua struttura compatta e modulare lo rende facilmente integrabile negli impianti elettrici industriali per la protezione e il controllo dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 48V AC-DC XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

Accessories for Tmax XT

UVR XT1..XT4 Interruttore Sottotensione 48 VAC/DC Industriale