› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR XT1..XT4 dispositivo sottotensione 110-127V AC/DC per interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066391R1
Cod. Produttore 1SDA066391R1
Cod. EAN 8015644003012

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 110-127 V AC/DC
  • Tipo: Rilascio sottotensione (UVR)
  • Applicazione: Tmax XT1..XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiali principali: Polietilentereftalato, carta, acciaio
  • Durata di vita: 20 anni
  • Compatibilità: Interruttori Tmax XT ed Emax 2
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

UVR XT1..XT4 è uno sganciatore di minima tensione cablato e non cablato, progettato per interruttori XT1, XT2, XT3 e XT4 con montaggio fisso o rimovibile. È adatto per tensioni di azionamento in AC/DC da 110-127 VAC e 110-125 VDC, garantendo un funzionamento affidabile in condizioni di sottotensione. Questo accessorio è compatibile con i disgiuntori della serie Tmax XT e permette un collegamento elettrico di tipo "altro". Non dispone di contatti normalmente chiusi o aperti e non ha contatti di commutazione. La sua installazione è semplice e può essere montato direttamente sull’interruttore, come indicato nelle istruzioni tecniche. La struttura è robusta e studiata per assicurare una lunga durata e prestazioni ottimali nell’ambito della protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 110...127V AC-110...125V DC XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax XT

UVR XT1..XT4 dispositivo sottotensione 110-127V AC/DC per interruttori Tmax