› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

UVR XT1..XT4 48 VAC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA069064R
Cod. Produttore 1SDA069064R1
Cod. EAN 8015644697600

Informazioni principali

UVR XT1..XT4 48 Vac/dc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA069064R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 48V CA-CC XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48.0 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

UVR XT1..XT4 48 VAC/DC