› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

UVR XT1..XT4 220-240VAC-220-250VDC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066392R
Cod. Produttore 1SDA066392R1
Cod. EAN 8015644692513

Informazioni principali

UVR XT1..XT4 220-240Vac-220-250Vdc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA066392R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 220...240V CA-220...250V CC XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

UVR XT1..XT4 220-240VAC-220-250VDC