› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR Trasformatore 240-250VA AC/DC per Interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062092R1
Cod. Produttore 1SDA062092R1
Cod. EAN 8015644646325

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione di rilascio sottotensione: 240...250V AC-DC
  • Tipo: Rilascio sottotensione (UVR)
  • Modelli compatibili: T7, T7M, X1
  • Applicazione: Accessorio per interruttori Tmax
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU e 2015/863
  • Materiali: Componenti con esenzioni piombo
  • Uso: Protezione contro sottotensione

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di minima tensione UVR T7-T7M-X1 è un accessorio elettrico progettato per garantire la protezione dei circuiti contro le condizioni di sottotensione. Funziona con tensione di azionamento AC/DC e presenta una potenza allo spunto di 300 VA/W e una potenza di mantenimento di 3,5 VA/W, assicurando un consumo energetico contenuto durante il funzionamento continuo. Questo dispositivo è dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da avvii troppo frequenti: in tali condizioni l’attuatore si spegne temporaneamente e, dopo un adeguato periodo di raffreddamento, riprende il normale funzionamento. Il circuito di protezione si azzera quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. È adatto per l’installazione su disgiuntori e rappresenta un componente essenziale per la sicurezza e l’affidabilità degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 240...250V AC-DC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

240 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR Trasformatore 240-250VA AC/DC per Interruttori Tmax T