› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR T7-T7M-X1 rilascio sottotensione 24V AC/DC per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062087R1
Cod. Produttore 1SDA062087R1
Cod. EAN 8015644646271

Informazioni principali

  • Descrizione: UVR T7-T7M-X1 24V AC/DC
  • Tensione di alimentazione: 24V AC/DC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Compatibilità: Accessori Tmax T
  • Tipo: Rilascio sottotensione
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Alimentazione nominale: 24VA.C./D.C.
  • Applicazione: Rilascio per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di minima tensione UVR T7-T7M-X1 è un dispositivo elettrico progettato per proteggere il sistema da condizioni di sottotensione, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. È adatto per disgiuntori e può essere alimentato sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Questo dispositivo ha una potenza allo spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento di 3,5 VA, ottimizzando il consumo energetico durante il funzionamento continuo. È dotato di un circuito di protezione che evita il surriscaldamento causato da avvii troppo frequenti: in tali casi, l’attuatore si spegne temporaneamente e riprende il funzionamento normale dopo un adeguato periodo di raffreddamento, con il circuito che si resetta dopo almeno 5 minuti di inattività o modalità di mantenimento. Il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto, assicurando così la corretta operatività del dispositivo. Questo sganciatore è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 24V AC-DC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR T7-T7M-X1 rilascio sottotensione 24V AC/DC per interruttori Tmax T