› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR T7-T7M-X1 Rilascio Sottotensione 220-240V AC/DC Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063552R1
Cod. Produttore 1SDA063552R1
Cod. EAN 8015644661960

Informazioni principali

  • Descrizione: UVR T7-T7M-X1 220-240V AC/DC
  • Tensione di alimentazione: 220...240 V AC/DC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Compatibilità: Accessori per Tmax T
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo in lega e saldature
  • Applicazione: Interruttori Tmax T7 e Tmax T7M

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di minima tensione UVR T7-T7M-X1 è un dispositivo progettato per proteggere il sistema elettrico da condizioni di tensione insufficiente. È caratterizzato da un consumo di potenza allo spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento continua di 3,5 VA, compatibile con tensioni di tipo AC/DC. Questo componente è dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in tali situazioni l’attuatore si spegne temporaneamente e, dopo un adeguato periodo di raffreddamento di almeno 5 minuti, riprende il normale funzionamento. Il circuito di protezione si azzera automaticamente quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. Lo sganciatore è adatto per il collegamento con disgiuntori e si integra perfettamente negli accessori per la serie Tmax T, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 220...240V AC-DC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 240 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR T7-T7M-X1 Rilascio Sottotensione 220-240V AC/DC Industriale