›

UVR T7-T7M-X1 rilascio sottotensione 120-127V AC/DC per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063551R1
Cod. Produttore 1SDA063551R1
Cod. EAN 8015644661953

Informazioni principali

  • Descrizione: UVR T7-T7M-X1 120...127V AC-DC
  • Tensione di rilascio: 120-127 V AC/DC
  • Tipo: Undervoltage Release
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Funzione: Protezione sottotensione
  • Applicazione: Interruttori Tmax
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di minima tensione UVR T7-T7M-X1 è un dispositivo elettrico progettato per garantire la protezione contro il funzionamento a tensione insufficiente. È caratterizzato da una potenza allo spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento di 3,5 VA, compatibile con tensioni AC/DC da 120 a 127 V. Questo attuatore è dotato di un circuito di protezione che previene il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti, spegnendo temporaneamente il dispositivo per poi riprendere il normale funzionamento dopo un adeguato periodo di raffreddamento. Il circuito di protezione si azzera automaticamente quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. Il dispositivo è adatto per il collegamento a disgiuntori e richiede un circuito di alimentazione dimensionato per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo sganciatore rappresenta un accessorio essenziale per la gestione sicura e affidabile dei sistemi elettrici di protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 120...127V AC-DC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

120 ... 127 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR T7-T7M-X1 rilascio sottotensione 120-127V AC/DC per automazione industriale