› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR T7-T7M-X1 rilascio sottotensione 110-120V AC/DC per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062091R1
Cod. Produttore 1SDA062091R1
Cod. EAN 8015644646318

Informazioni principali

  • Descrizione: UVR T7-T7M-X1 110...120V AC-DC
  • Tipo rilascio: Undervoltage Release
  • Tensione operativa: 110-120 V AC/DC
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T4, T5, T7M
  • Materiali conformi: RoHS II compliant
  • Componenti elettronici: Con piombo in saldature
  • Applicazione: Circuit breakers Tmax

Descrizione del prodotto

UVR T7-T7M-X1 è uno sganciatore di minima tensione progettato per garantire la protezione dei circuiti elettrici contro il funzionamento a tensione ridotta. Il dispositivo è caratterizzato da un consumo di potenza allo spunto di 300 W/VA e da una potenza di mantenimento di 3,5 W/VA, con azionamento compatibile sia in corrente alternata che continua (AC/DC). È dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in queste condizioni l’attuatore si spegne temporaneamente e, dopo un adeguato periodo di raffreddamento, riprende il normale funzionamento. Il circuito di protezione si azzera quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. Lo sganciatore è adatto per l’installazione su disgiuntori e richiede che il circuito di alimentazione sia dimensionato per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e studiato per offrire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 110...120V AC-DC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 120 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR T7-T7M-X1 rilascio sottotensione 110-120V AC/DC per impianti elettrici