›

UVR T7-T7M-X1 48VA AC/DC accessorio interruttori Tmax industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062089R1
Cod. Produttore 1SDA062089R1
Cod. EAN 8015644646295

Informazioni principali

  • Descrizione: UVR T7-T7M-X1 48V AC/DC
  • Tensione di rilascio: 48 V AC/DC
  • Tipo di rilascio: Undervoltage Release
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Per Tmax T7 e T7M
  • Applicazione: Rilascio sottotensione
  • Materiale conforme: RoHS II conforme
  • Uso: Accessori interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di minima tensione UVR T7-T7M-X1 è un dispositivo elettrico progettato per proteggere i circuiti da condizioni di sottotensione. Questo componente è caratterizzato da un consumo di potenza allo spunto di 300 VA/W e una potenza di mantenimento continua di 3,5 VA/W, adatto per tensioni di tipo AC/DC. È dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in tali condizioni l’attuatore si spegne temporaneamente e, dopo un adeguato periodo di raffreddamento, riprende il normale funzionamento. Il circuito di protezione si azzera quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. Questo sganciatore è un accessorio specifico per disgiuntori, ideale per l'impiego in sistemi di protezione elettrica, garantendo affidabilità e sicurezza nell'azionamento e nella gestione delle tensioni di alimentazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 48V AC-DC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR T7-T7M-X1 48VA AC/DC accessorio interruttori Tmax industriale