› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

UVR T7-T7M-X1 24VA.C./D.C.

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA062087R
Cod. Produttore 1SDA062087R1
Cod. EAN 8015644646271

Informazioni principali

UVR T7-T7M-X1 24Va.c./d.c.

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA062087R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 24V CA-CC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24.0 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

UVR T7-T7M-X1 24VA.C./D.C.