› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

UVR T7-T7M-X1 220...240VA.C./D.C.

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA063552R1
Cod. Produttore 1SDA063552R1
Cod. EAN 8015644661960

Informazioni principali

UVR T7-T7M-X1 220...240Va.c./d.c.

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA063552R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 220...240V CA-CC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

UVR T7-T7M-X1 220...240VA.C./D.C.