› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR T4-T5-T6 rilascio sottotensione 480-500V AC per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054886R1
Cod. Produttore 1SDA054886R1
Cod. EAN 8015644560140

Informazioni principali

  • Voltaggio di rilascio: 480-500 VAC
  • Compatibilità: T4-T5-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Rilascio sottotensione
  • Standard: IEC e UL
  • Campo tensione IEC: 480-525 VAC
  • Campo tensione UL: 480-500 VAC
  • Applicazione: Accessori interruttori

Descrizione del prodotto

Sganciatore di apertura e minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4, T5 e T6, progettato per garantire un controllo affidabile delle condizioni di tensione in impianti elettrici. Questo dispositivo è adatto per tensioni di esercizio tra 480 e 500 VAC e si integra facilmente con il disgiuntore, assicurando un collegamento elettrico sicuro e stabile. La sua struttura compatta e la possibilità di montaggio su diversi poli (incluso il quarto polo in presenza di altri sganciatori) lo rendono versatile per diverse configurazioni. È previsto l’uso di cavi con sezione minima di 0,5 mm² e massima di 1,5 mm², con un diametro massimo di 2,7 mm, e la targhetta di tensione va applicata in corrispondenza dei cavi per una chiara identificazione. Le viti di fissaggio devono essere serrate con coppie specifiche per garantire il corretto contatto tra supporto e coperchio. Questo sganciatore è compatibile con accessori cablati RC, SOR e PS-SOR, e può essere montato solo nelle versioni previste per garantire il corretto funzionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 480...525V AC (IEC) 480...500V AC (UL) T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

480 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

480 ... 500 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR T4-T5-T6 rilascio sottotensione 480-500V AC per interruttori Tmax T