› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR T4-T5-T6 rilascio sottotensione 48 VAC/DC per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054881R1
Cod. Produttore 1SDA054881R1
Cod. EAN 8015644560096

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione di comando: 48 V AC/DC
  • Tipo: Rilascio sottotensione
  • Compatibilità: T4, T5, T6
  • Funzione: Protezione e controllo
  • Installazione: Montaggio su circuit breaker
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni specifiche
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4-T5-T6 è un accessorio essenziale per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Progettato per l’azionamento a tensione di 48 VAC/DC, consente di intervenire tempestivamente in caso di sottotensione o per apertura comandata dell’interruttore. Il dispositivo è adatto per montaggio su disgiuntori della serie Tmax, garantendo un collegamento elettrico sicuro e affidabile. È dotato di due cavi di collegamento e si installa facilmente sul quarto polo in presenza di altri sganciatori. La costruzione robusta e compatta assicura un’ottima integrazione nei quadri elettrici, mentre la targhetta di tensione applicata in corrispondenza dei cavi facilita l’identificazione e la manutenzione. L’uso di cavi con sezione adeguata, pari o superiore alla tensione nominale dello sganciatore, garantisce la massima sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 48V AC-DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR T4-T5-T6 rilascio sottotensione 48 VAC/DC per impianti elettrici