› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR T4-T5-T6 rilascio sottotensione 380-440V AC per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054885R1
Cod. Produttore 1SDA054885R1
Cod. EAN 8015644560133

Informazioni principali

  • Voltaggio di rilascio: 380...440 V AC
  • Tipi di protezione: T4-T5-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T4-T5
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Applicazione: Accessori per circuit breaker

Descrizione del prodotto

Sganciatore di apertura e minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4, T5 e T6, progettato per garantire un'affidabile protezione e controllo nel sistema elettrico. Questo dispositivo è adatto per tensioni di alimentazione da 380 a 440 VAC in corrente alternata (AC) ed è compatibile con disgiuntori della serie Tmax T. Lo sganciatore è dotato di collegamenti elettrici cablati, con cavi di tensione da 0,5 a 1,5 mm², da utilizzare con tensioni pari o superiori alla tensione nominale dello sganciatore. Il montaggio è previsto esclusivamente su specifiche versioni di interruttori Tmax T4-T5-T6, con possibilità di installazione anche sul quarto polo in presenza di altri sganciatori nel terzo polo. L’accessorio è fornito con connettore libero per un facile collegamento e include le viti di fissaggio con coppia di serraggio consigliata per garantire un contatto sicuro tra supporto e coperchio. Le targhette di identificazione della tensione devono essere applicate in corrispondenza dei cavi per una chiara identificazione. Questo sganciatore rappresenta una soluzione affidabile per la protezione contro aperture accidentali e condizioni di minima tensione, assicurando la sicurezza e la continuità operativa degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 380...440V AC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 440 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR T4-T5-T6 rilascio sottotensione 380-440V AC per interruttori Tmax T