› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR T4-T5-T6 rilascio sottotensione 24-30V AC/DC per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054880R1
Cod. Produttore 1SDA054880R1
Cod. EAN 8015644560089

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24...30 VAC/DC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Compatibilità: T4-T5-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo di alimentazione: AC/DC
  • Tipo dispositivo: UVR (Undervoltage Release)
  • Materiale: Componenti conformi RoHS
  • Uso: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare modello AB1SDA054880R1 è un accessorio per interruttori Tmax T4, T5 e T6, progettato per garantire un'affidabile funzione di sgancio in caso di minima tensione o comando di apertura. Questo dispositivo è compatibile con tensioni di azionamento da 24 a 30 VAC/DC, adattandosi sia a tensioni alternate che continue (AC/DC). Il prodotto è realizzato per essere cablato direttamente, con connessione tramite cavi di tensione con sezione minima di 0,5 mm² e massima di 1,5 mm², e con diametro massimo del cavo fino a 2,7 mm, nel caso di montaggio simultaneo con altri accessori cablati come RC, SOR o PS-SOR. L’installazione dello sganciatore è prevista in specifiche versioni degli interruttori Tmax e può essere montato anche sul quarto polo solo se presente almeno un altro sganciatore nel terzo polo. Durante il montaggio, è importante applicare la targhetta indicante la tensione in corrispondenza dei cavi per una corretta identificazione. Il dispositivo non prevede contatti normalmente chiusi o aperti integrati, e si caratterizza per la facilità di montaggio e affidabilità operativa, garantendo la protezione del sistema elettrico tramite il controllo della tensione minima e il comando di sgancio. Questa soluzione è ideale per applicazioni industriali e civili dove è necessario un controllo preciso e sicuro della tensione di alimentazione degli interruttori Tmax, assicurando la protezione da condizioni di sottotensione e consentendo l’apertura remota o automatica dell’interruttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 24...30V AC-DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR T4-T5-T6 rilascio sottotensione 24-30V AC/DC per interruttori Tmax T