› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR T4-T5-T6 rilascio sottotensione 110-127V AC/DC per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054883R1
Cod. Produttore 1SDA054883R1
Cod. EAN 8015644560119

Informazioni principali

  • UVR T4-T5-T6 110..127 VAC
  • UVR 110..125 VDC
  • Protezione Undervoltage
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità con Tmax T4-T5-T6
  • Funzionamento 110-127 V AC/DC
  • Utilizzo per rilascio sottotensione
  • Applicazione accessori circuit breaker

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4, T5 e T6 è un dispositivo essenziale per la protezione elettrica, progettato per intervenire in caso di caduta di tensione al di sotto di valori prestabiliti. Questo accessorio si monta facilmente sui modelli Tmax T4, T5 e T6, garantendo un’affidabilità elevata nel controllo e nella sicurezza dell’impianto elettrico. È compatibile con tensioni di azionamento sia in corrente alternata che continua (AC/DC) e richiede l’utilizzo di cavi con tensione nominale pari o superiore a quella dello sganciatore. Lo sganciatore è fornito con connettori dedicati per un collegamento sicuro e stabile, ed è dotato di targhette per l’identificazione della tensione applicata. L’installazione prevede l’uso di viti con coppie di serraggio specifiche per assicurare un contatto ottimale tra i componenti. Questo dispositivo è progettato per un montaggio semplice, sia sul quarto polo in presenza di altri sganciatori, sia nelle configurazioni a tre o quattro poli, garantendo versatilità e adattabilità alle diverse esigenze di impianto. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando protezione affidabile contro le condizioni di sottotensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 110...127V AC-110...125V DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR T4-T5-T6 rilascio sottotensione 110-127V AC/DC per interruttori Tmax T