› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR T4-T5-T6 dispositivo sgancio sottotensione 220-240V per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054884R1
Cod. Produttore 1SDA054884R1
Cod. EAN 8015644560126

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240 VAC / 220-250 VDC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Adatto per: T4, T5, T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Componenti con piombo ammessi
  • Applicazione: Interruttori Tmax T4-T5
  • Tipo di protezione: Rilascio elettromeccanico

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4-T5-T6 è un accessorio elettrico progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro dell'apertura dell'interruttore in caso di mancanza o riduzione della tensione. Compatibile con tensioni di azionamento in AC/DC da 220 a 240 V, questo dispositivo si integra facilmente con i disgiuntori Tmax, assicurando una protezione efficace contro le condizioni di sottotensione. È dotato di collegamenti elettrici cablati e prevede l'uso di cavi con sezione da 0,5 a 1,5 mm², con un diametro massimo di 2,7 mm, da utilizzare sempre con tensione nominale almeno pari a quella dello sganciatore. Il montaggio è previsto su specifiche versioni degli interruttori Tmax e può essere installato anche sul quarto polo solo se sono presenti altri sganciatori nel terzo polo. L'accessorio è fornito con connettori disponibili per un cablaggio ordinato e sicuro, e include targhette per l'indicazione della tensione applicata. Le viti di fissaggio devono essere serrate con coppie di serraggio specifiche per garantire il corretto contatto e funzionamento. Questo sganciatore rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dell'apertura automatica degli interruttori in condizioni di minima tensione, migliorando la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 220...240V AC-220...250V DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR T4-T5-T6 dispositivo sgancio sottotensione 220-240V per quadri elettrici