› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

UVR T4-T5-T6 480...500 VAC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA054886R
Cod. Produttore 1SDA054886R1
Cod. EAN 8015644560140

Informazioni principali

UVR T4-T5-T6 480...500 Vac

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054886R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 480...525V CA (IEC) 480...500V CA (UL) T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

480 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

480 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

UVR T4-T5-T6 480...500 VAC