› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

UVR T4-T5-T6 48 VAC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA054881R
Cod. Produttore 1SDA054881R1
Cod. EAN 8015644560096

Informazioni principali

UVR T4-T5-T6 48 Vac/dc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054881R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 48V CA-CC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48.0 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

UVR T4-T5-T6 48 VAC/DC