› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

UVR T4-T5-T6 380...440 VAC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA054885R1
Cod. Produttore 1SDA054885R1
Cod. EAN 8015644560133

Informazioni principali

UVR T4-T5-T6 380...440 Vac

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054885R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 380...440V CA T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

380 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

380 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

UVR T4-T5-T6 380...440 VAC