› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

UVR T4-T5-T6 24...30 VAC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA054880R1
Cod. Produttore 1SDA054880R1
Cod. EAN 8015644560089

Informazioni principali

UVR T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054880R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 24...30V CA-CC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

UVR T4-T5-T6 24...30 VAC/DC