› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

UVR T4-T5-T6 220..240 VAC - 220..25

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA054884R1
Cod. Produttore 1SDA054884R1
Cod. EAN 8015644560126

Informazioni principali

UVR T4-T5-T6 220..240 Vac - 220..250 Vdc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054884R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 220...240V CA-220...250V CC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

UVR T4-T5-T6 220..240 VAC - 220..25