› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR T1-T2-T3 dispositivo rilascio sottotensione 220-240VAC 220-250VDC per sistemi elettrici protezione termica Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051348R1
Cod. Produttore 1SDA051348R1
Cod. EAN 8015644517694

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Voltaggio DC: 220-250 V DC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Fasi coperte: T1-T2-T3
  • Serie: Accessories for Tmax T

Descrizione del prodotto

UVR T1-T2-T3 progettato per tensioni di alimentazione da 220 a 240 VAC e da 220 a 250 V, rappresenta un accessorio essenziale per i sistemi elettrici, garantendo affidabilità e precisione nelle applicazioni di protezione termica. Ideale per l'integrazione con dispositivi della serie Tmax T, assicura una gestione efficiente delle correnti di intervento, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli impianti elettrici. La sua compatibilità e versatilità lo rendono un componente fondamentale per l’ottimizzazione delle prestazioni nei sistemi di controllo e protezione. Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 220...240V AC-220...250V DC T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

UVR T1-T2-T3 dispositivo rilascio sottotensione 220-240VAC 220-250VDC per sistemi elettrici protezione termica Tmax T