›

UVR T1-T2-T3 dispositivo rilascio sottotensione 110-127V AC/DC protezione impianti elettrici Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051347R1
Cod. Produttore 1SDA051347R1
Cod. EAN 8015644517687

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110...127 V AC
  • Voltaggio DC: 110...125 V DC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Contatti: T1-T2-T3
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: UVR
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Compatibilità: Tmax T

Descrizione del prodotto

Il dispositivo UVR T1-T2-T3 è progettato per operare con tensioni di alimentazione comprese tra 110 e 127 VAC, garantendo una protezione affidabile contro le anomalie di tensione in impianti elettrici. Questo accessorio per la serie Tmax T assicura un controllo preciso e sicuro delle variazioni di tensione, contribuendo alla protezione e al corretto funzionamento degli apparecchi elettrici collegati. La sua compatibilità con la serie Tmax T lo rende un componente essenziale per l'integrazione in sistemi elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 110...127V AC-110...125V DC T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

UVR T1-T2-T3 dispositivo rilascio sottotensione 110-127V AC/DC protezione impianti elettrici Tmax T