› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR Release sottotensione 380-440V AC per interruttori Tmax XT1-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066393R1
Cod. Produttore 1SDA066393R1
Cod. EAN 8015644003036

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 380-440 V AC
  • Funzione: rilascio sottotensione
  • Compatibilità: serie Tmax XT1..XT4
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiali principali: acciaio, rame, plastica
  • Durata di riferimento: 20 anni
  • Categoria prodotto: accessorio per interruttori
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

UVR XT1..XT4 è uno sganciatore di minima tensione, disponibile sia cablato che non cablato, progettato per interruttori della serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo dispositivo è utilizzato per il rilascio sottotensione in circuiti a tensione alternata compresi tra 380 e 440 VAC, con un'ulteriore estensione fino a 480-525 VAC. L'azionamento è adatto per tensione di tipo AC e non prevede contatti normalmente chiusi o normalmente aperti. È compatibile con disgiuntori e si integra facilmente grazie alla possibilità di montaggio fisso o rimovibile. La struttura è studiata per garantire affidabilità e sicurezza nel controllo della minima tensione, ottimizzando la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 380...440V AC XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 440 V

Serie

Accessories for Tmax XT

UVR Release sottotensione 380-440V AC per interruttori Tmax XT1-XT4