Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA066406R1
Cod. Produttore
1SDA066406R1
Cod. EAN
8015644692582

Informazioni di prodotto

Il dispositivo UVR-C XT2-XT4 garantisce un'efficace protezione contro le sottotensioni, ottimizzando le prestazioni dell'impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare
  • Compatibilità con interruttori estraibili XT2 e XT4
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla protezione affidabile
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto
  • Funzionamento stabile con tensioni da 220 a 250 V AC/DC

Documentazione tecnica

UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 220...240V AC-220...250V DC FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Serie

Accessories_for_Tmax_XT

Produttore

ABB

UVR-C XT2-XT4 W 220-240VAC-220-250V