› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR-C XT1-XT4 Rilascio Sottotensione 110-127V AC/DC per Interruttori Modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066398R1
Cod. Produttore 1SDA066398R1
Cod. EAN 8015644692544

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 110-127 V AC/DC
  • Tipo: UVR-C XT1..XT4 F/P
  • Applicazione: rilascio sottotensione
  • Compatibilità: interruttori Tmax XT1..XT4
  • Funzione: apertura/chiusura circuito
  • Durata di riferimento: 20 anni
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Montaggio: fisso e plug-in

Descrizione del prodotto

UVR-C XT1..XT4 F/P 110-127VAC-110-1 è un dispositivo di sgancio di minima tensione, cablato o non cablato, progettato per interruttori della serie Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo accessorio è adatto per il collegamento elettrico con tensione di azionamento AC/DC e si integra facilmente con i disgiuntori della famiglia Tmax XT, offrendo un funzionamento affidabile e sicuro. Il prodotto è caratterizzato da una configurazione senza contatti normalmente chiusi o aperti, adatta per applicazioni che richiedono un ritardo di sgancio nullo. La sua installazione è compatibile con diversi modelli di interruttori e garantisce un collegamento stabile e duraturo, ideale per il controllo e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 110...127V AC-110...125V DC FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax XT

UVR-C XT1-XT4 Rilascio Sottotensione 110-127V AC/DC per Interruttori Modulari