› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

UVR-C XT1..XT4 F/P 24-30 VAC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066396R
Cod. Produttore 1SDA066396R1
Cod. EAN 8015644692537

Informazioni principali

UVR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA066396R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE CABLATO 24...30V CA-CC PER INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

UVR-C XT1..XT4 F/P 24-30 VAC/DC