› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

UVR-C XT1..XT4 F/P 110-127VAC-110-1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066398R
Cod. Produttore 1SDA066398R1
Cod. EAN 8015644692544

Informazioni principali

UVR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA066398R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE CABLATO 110...127V CA-110...125V CC PER INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

UVR-C XT1..XT4 F/P 110-127VAC-110-1