› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR-C T4-T5-T6 rilascio sottotensione 110-127V AC/DC quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054890R1
Cod. Produttore 1SDA054890R1
Cod. EAN 8015644560188

Informazioni principali

  • Voltaggio di rilascio: 110..127 VAC
  • Voltaggio di rilascio: 110..125 V DC
  • Applicazione: UVR-C T4-T5-T6
  • Tipo: Rilascio sottotensione
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T4-T5-T6
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di minima tensione cablato UVR-C T4-T5-T6 è un accessorio progettato per l'azionamento elettrico di interruttori modulari della serie Tmax. È adatto per tensioni di alimentazione da 110 a 127 VAC e può funzionare sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Questo dispositivo garantisce l'apertura automatica dell'interruttore in caso di caduta di tensione al di sotto di una soglia prestabilita, proteggendo così l'impianto elettrico da condizioni di sottotensione che potrebbero comprometterne la sicurezza e l'affidabilità. Il prodotto è cablato, con collegamenti elettrici già predisposti, e non dispone di contatti normalmente chiusi o aperti per la commutazione. È compatibile con i disgiuntori Tmax T4, T5 e T6 e si installa facilmente grazie a un sistema di montaggio rapido e sicuro. La targhetta di tensione deve essere applicata in corrispondenza dei cavi per una corretta identificazione. Questo sganciatore rappresenta una soluzione affidabile per il controllo e la protezione degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 110...127V AC-110...125V DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR-C T4-T5-T6 rilascio sottotensione 110-127V AC/DC quadro elettrico