› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

UVR-C T4-T5-T6 220...250 VAC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA054891R1
Cod. Produttore 1SDA054891R1
Cod. EAN 8015644560195

Informazioni principali

UVR-C T4-T5-T6 220...250 Vac/dc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054891R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE CABLATO 220...250V CA-CC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

UVR-C T4-T5-T6 220...250 VAC/DC