› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

UVR-C T4-T5-T6 110..127VAC - 110..1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA054890R1
Cod. Produttore 1SDA054890R1
Cod. EAN 8015644560188

Informazioni principali

UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054890R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE CABLATO 110...127V CA-110...125V CC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

UVR-C T4-T5-T6 110..127VAC - 110..1